Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 220, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 220, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 220, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 220, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 220, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426109736
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 220
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
188
Länge:
220
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
10 mm
Gewicht kg per 100:
15,6
Norm:
4762
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
220
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,6932*
€ 0,9453*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,6642*
€ 1,0142*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,9376*
€ 1,2076*
5 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 1,1993*
€ 1,5493*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,2443*
€ 1,6043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0142*
€ 1,2069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9442*
€ 1,1236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8742*
€ 1,0403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8442*
€ 1,0046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8142*
€ 0,9689
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6642*
€ 0,7904
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.