Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 10 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395950
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000100220
EAN/GTIN:
     4051426109736
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 220 12.9 50 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 220 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000100220
Werksnummer:
8000202416
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,156000
Gewicht brutto Kg:
0,156000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 220
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,6932*
€ 0,9453*
1
€ 5,90*
ab € 0,6642*
€ 1,0142*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,9376*
€ 1,2076*
Lager 1955
100
50
€ 5,99*
ab € 1,1993*
€ 1,5493*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,2443*
€ 1,6043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5493*
€ 1,84367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4893*
€ 1,77227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4193*
€ 1,68897
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1993*
€ 1,42717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.