Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 3 x 20, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 3 x 20, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 3 x 20, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 3 x 20, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 3 x 20, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426097828
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
2
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
3
l:
20
k:
3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
20
Gewicht kg per 100:
0,136
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
2,5
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
s:
2,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0111*
€ 0,0168*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0125*
€ 0,0201*
6 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0204*
2 Tage
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0209*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,015*
€ 0,0215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.