Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 3 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397717
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000030020
EAN/GTIN:
     4051426097828
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x 20 10.9 500 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000030020
Werksnummer:
8000201079
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 20
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0111*
€ 0,0167*
1
€ 5,90*
ab € 0,0125*
€ 0,0197*
Lager 1955
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0141*
€ 0,02*
7 Tage
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0146*
€ 0,0208*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,015*
€ 0,0213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.