Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 24 x 55, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426102140
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
24
l:
55
k:
24
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
55
Gewicht kg per 100:
31,6
Durchmesser:
24 mm
Antriebsgröße:
19
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
36
s:
19
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,0981*
€ 1,6381*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,1474*
€ 1,6473*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,563*
€ 2,073*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,9049*
€ 2,5438*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,959*
€ 2,569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6381*
€ 1,94934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5381*
€ 1,83034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4881*
€ 1,77084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3981*
€ 1,66374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3481*
€ 1,60424
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0981*
€ 1,30674
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.