Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 24 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392469
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000240055
EAN/GTIN:
     4051426102140
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 55 10.9 25 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000240055
Werksnummer:
8000201487
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,316000
Gewicht brutto Kg:
0,316000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 55
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,0981*
€ 1,6481*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,1474*
€ 1,6573*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,553*
€ 2,093*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,9049*
€ 2,5638*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,959*
€ 2,599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5638*
€ 3,05092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3743*
€ 2,82542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2843*
€ 2,71832
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2749*
€ 2,70713
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9049*
€ 2,26683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.