Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 10.9 verzinkt, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 10, 10.9 verzinkt, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p894986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426105752
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
6
l:
10
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
10
Gewicht kg per 100:
0,47
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
5
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0205*
€ 0,0301*
5 Tage
6500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0238*
€ 0,0333*
7 Tage
4550
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0251*
€ 0,0347*
6 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0262*
€ 0,0363*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0188*
€ 1,3966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3966*
€ 1,66195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.