Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x10 10.9 galv.verz. 500St.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621100060010
EAN/GTIN:
     4051426105752
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 10mm · Gruppencode: 04762.110 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0205*
€ 0,0306*
5 Tage
6500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0316*
Lager 4BULW
4550
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,023*
€ 0,0327*
6 Tage
6500
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0241*
€ 0,0341*
15 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,028*
€ 0,0395*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 16,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.