Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter 16 x 100 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter 16 x 100 8.8 feuerverzinkt
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter 16 x 100 8.8 feuerverzinkt
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter 16 x 100 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p892509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952622155
Suchbegriffe:
DIN EN 15048-1
Sechskantschraube DIN EN 15048-1
din en 15048-1
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 Abmessung: M 16 x 100
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Schaftlänge:
62
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
100
b:
38
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
21,98
Antrieb:
Außensechskant
b=l>200 mm:
57
Länge:
100
b=l 125-200 mm:
44
Durchmesser:
16 mm
b=l<125 mm:
38
Norm:
4014
Antriebsgröße:
24
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
feuerverzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
Weitere Suchbegriffe: 4014-16-100-8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
975
25
€ 4,30*
ab € 0,8827*
€ 1,3067*
5 Tage
1375
25
€ 5,99*
ab € 1,0617*
€ 1,4922*
7 Tage
963
25
€ 5,59*
ab € 1,0917*
€ 1,5217*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1112*
€ 1,5412*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,8102*
€ 2,9275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9275*
€ 3,48373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6975*
€ 3,21003
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,3342*
€ 1,5877
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1351*
€ 1,35077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0851*
€ 1,29127
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,0402*
€ 1,23784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0202*
€ 1,21404
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9802*
€ 1,16644
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8102*
€ 0,96414
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.