| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040148250160100 Herst.-Nr.: 040148250160100 EAN/GTIN: 4043952622155 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21.980 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931 8.8 m16x100, din en 15048-1, din 931 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M16x100, M 16 x 100, 8.8, feuerverzinkt, AM401416100, 04014.825 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,8827* | € 1,3267* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,0617* | € 1,5222* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,0917* | € 1,5517* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,1112* | € 1,5712* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,1959* | € 1,6959* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,1675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|