Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M16x 100 8.8 feuerverz. SB 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000192645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148250160100
EAN/GTIN:
     4043952622155
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
219,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft/Mutter
Hauptmerkmal:
M 16 x 100
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 04014.825· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
975
25
€ 4,30*
ab € 0,8827*
€ 1,3167*
5 Tage
1375
25
€ 5,99*
ab € 1,0617*
€ 1,5022*
1 Tag
963
25
€ 5,59*
ab € 1,0917*
€ 1,5317*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1112*
€ 1,5612*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,1959*
€ 1,6859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5612*
€ 1,85783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4312*
€ 1,70313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3912*
€ 1,65553
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3312*
€ 1,58413
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1112*
€ 1,32233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.