Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 80, 8.8 verzinkt, Gewinde bis Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 80, 8.8 verzinkt, Gewinde bis Kopf
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 80, 8.8 verzinkt, Gewinde bis Kopf
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 80, 8.8 verzinkt, Gewinde bis Kopf
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 80, 8.8 verzinkt, Gewinde bis Kopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p891576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426117304
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
~ISO 4762 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Vollgewinde Abmessung: M 8 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
80
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
8 mm
Gewicht kg per 100:
3,7
Norm:
4762
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
80
b:
28
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,1528*
€ 0,2241*
5 Tage
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,1936*
€ 0,2636*
7 Tage
2660
200
€ 5,59*
ab € 0,2024*
€ 0,2724*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,2111*
€ 0,2811*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1402*
€ 2,4808*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4808*
€ 2,95215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3367*
€ 0,40067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.