Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt VG M8x80 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000203205
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47623290080080
EAN/GTIN:
     4051426117304
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt VG M8x80 8.8 galv.verz. 200St.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant VG
Hauptmerkmal:
M 8 x 80
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
~ISO 4762 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit Vollgewinde - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 04762.329· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,1518*
€ 0,2251*
1 Tag
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,1772*
€ 0,2372*
7 Tage
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,1741*
€ 0,2392*
Lager 8760
4200
200
€ 7,99*
ab € 0,1848*
€ 0,2548*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2141*
€ 0,2941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 50,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.