Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 14, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 14, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 14, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 14, 8.8 verzinkt farblos
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 14, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p891278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426132871
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
14
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
10 mm
Gewicht kg per 100:
1,99
Norm:
4762
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
14
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,1347*
€ 0,1969*
5 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,1784*
€ 0,2384*
7 Tage
840
200
€ 5,59*
ab € 0,1864*
€ 0,2464*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1894*
€ 0,2594*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1226*
€ 2,3338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3338*
€ 2,77722
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2823*
€ 0,33594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.