Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 14 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 14 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 10 x 14 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395608
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100100014
EAN/GTIN:
     4051426132871
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x14 8.8 galv.verz. 200St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 14 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 14mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100100014
Werksnummer:
8000204614
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019900
Gewicht brutto Kg:
0,019900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 14
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,1337*
€ 0,1989*
1 Tag
700
200
€ 5,59*
ab € 0,15*
€ 0,209*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,1784*
€ 0,2384*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1894*
€ 0,2594*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1945*
€ 0,2645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 47,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.