Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 70, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 70, 8.8 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 70, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p889756
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717337
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde (Gew. bis Kopf) Abmessung: M 10 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
4,744
ds:
10
d:
10
l:
70 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
100
Frei Haus
ab € 1,0763*
€ 1,3917*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 1,1749*
€ 1,4465*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,1873*
€ 1,4773*
8 Tage
1680
100
€ 5,59*
ab € 1,198*
€ 1,488*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2549*
€ 3,2433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2433*
€ 3,85953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2549*
€ 0,30333
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.