| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019353061 Herst.-Nr.: 009128070100070 EAN/GTIN: 4051426717337 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt VG M10x 70 8.8 100 Stück ~DIN 912 8.8 VG Zylinderschrauben mit Innensechskant · Vollgewinde (Gew. bis Kopf) - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.807 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009128070100070 | Werksnummer: | 8000165384 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,047440 | Gewicht brutto Kg: | 0,047440 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 x 70 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant VG | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch m10x70, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,0663* | € 1,3917* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 1,1552* | € 1,4367* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 1,1874* | € 1,4574* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 1,198* | € 1,478* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,346* | € 1,666* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 143,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|