Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 50 12.9 zinklamellenbeschichtet, 480 h
Artikel-Nr.:
     5417F-p889745
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717894
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 50
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
22
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
d:
8
l:
50 mm
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
2,345
Länge:
50
ds:
8
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
6
Norm:
912
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
12.9
dk:
13
s:
6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1779
200
€ 4,30*
ab € 0,2417*
€ 0,3462*
5 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,2635*
€ 0,3561*
7 Tage
960
200
€ 5,59*
ab € 0,3695*
€ 0,3695*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,2828*
€ 0,3828*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1328*
€ 2,4221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4221*
€ 2,8823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.