| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019355869 Herst.-Nr.: 009122010080050 EAN/GTIN: 4051426717894 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x50 12.9 flZnnc 480h-L 200St. DIN 912 12.9 flZn/TL 480h Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.201 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009122010080050 | Werksnummer: | 8000163943 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,023450 | Gewicht brutto Kg: | 0,023450 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 8 x 50 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, m8x50 din 912 metrisch, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,2417* | € 0,3462* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,2635* | € 0,3561* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,2709* | € 0,3609* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,2828* | € 0,3828* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,2971* | € 0,3971* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 71,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|