Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426707529
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 5 x 40 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
40 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
5 mm
Gewicht/100 (kg):
0,54
Norm:
7046
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
9,3
s:
2
N:
1,2
d:
5
l:
40
b:
25
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0387*
€ 0,0605*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0389*
€ 0,0617*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0421*
€ 0,0623*
1 Tag
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0434*
€ 0,0636*
6 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,0452*
€ 0,0664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.