Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 50, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 50, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 50, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 50, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 3 x 50, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426694058
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 50
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht/100 (kg):
0,228
Oberfläche:
blank
b min.:
19
Werkstoff:
A4
Antriebsgröße:
0,8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
50
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2009
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0339*
€ 0,0472*
6 Tage
3000
1000
€ 5,99*
ab € 0,042*
€ 0,0544*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0345*
€ 0,0544*
8 Tage
2100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0432*
€ 0,0565*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0442*
€ 0,0579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.