Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099400030050 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 3 x 50 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099400030050 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 3 x 50 A 4
020099400030050 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 3 x 50 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382354
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099400030050
EAN/GTIN:
     4051426694058
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M3x 50 A 4 1000 Stück ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 50 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099400030050
Werksnummer:
8000186970
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 50
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0341*
€ 0,0469*
Lager 1955
3000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0417*
€ 0,0547*
1
€ 5,90*
ab € 0,0345*
€ 0,0552*
2 Tage
2100
1000
€ 5,59*
ab € 0,043*
€ 0,0562*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0442*
€ 0,0576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.