Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 A 4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 A 4-80 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 A 4-80 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 A 4-80 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 A 4-80 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 8 x 50 A 4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p882419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426059895
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
28
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4-80
s:
13
d:
8
l:
50
b:
22
k:
5,3
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
2,42
LAENGE:
50
Gewinde:
M 8
b=l>200 mm:
-
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
28
Länge:
50
b=l<125 mm:
22
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
13
Norm:
4014
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,1715*
€ 0,2416*
2 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1903*
€ 0,2503*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2201*
€ 0,3001*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,2285*
€ 0,3007*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1499*
€ 2,4727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4727*
€ 2,94251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1839*
€ 0,21884
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.