Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 50 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 50 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 80
Sechskantschraube M 8 x 50 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019385401
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149480080050
EAN/GTIN:
     4051426059895
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube din 931
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x 50 A 4 - 80 100 Stück ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04014.948· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149480080050
Werksnummer:
8000193821
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024200
Gewicht brutto Kg:
0,024200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 50
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,1715*
€ 0,2416*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2201*
€ 0,2901*
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,2285*
€ 0,3107*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2451*
€ 0,3251*
7 Tage
1500
100
€ 5,59*
ab € 0,3293*
€ 0,3293*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3107*
€ 0,36973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.