Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 230, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 230, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 230, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 230, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 230, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 22 x 230, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p881776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426647153
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 22 x 230
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
161
Länge:
230
b=l<125 mm:
50
Durchmesser:
22 mm
Antriebsgröße:
34
Norm:
4014
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
10.9
s:
34
d:
22
l:
230
b:
69
k:
14
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
75
LAENGE:
230
Gewinde:
M 22
b=l>200 mm:
69
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
56
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m22 10.9, din 931, din 931 10.9, Stahlschrauben, Sechskant-Schrauben, ISO-Schrauben, Vergleiche DIN 931-1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 3,413*
€ 4,6825*
5 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 3,6633*
€ 4,8333*
7 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 3,8549*
€ 5,0449*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,5881*
€ 5,1581*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1581*
€ 6,13814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8881*
€ 5,81684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7381*
€ 5,63834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5281*
€ 5,38844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3081*
€ 5,12664
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5881*
€ 4,26984
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.