| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040141000220230 Herst.-Nr.: 040141000220230 EAN/GTIN: 4051426647153 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 230 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 75.228 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m22 10.9, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M22x230, M 22 x 230, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM401422230, 04014.100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,433* | € 4,7125* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,6833* | € 4,8633* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,8229* | € 5,0429* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,6081* | € 5,1781* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,64* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|