Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M22x 230 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000220230
EAN/GTIN:
     4051426647153
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 230 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 230mm · Gruppencode: 04014.100 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
22 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 3,423*
€ 4,7225*
6 Tage
80
10
€ 5,99*
ab € 3,6733*
€ 4,8133*
Lager 4BULW
56
10
€ 5,59*
ab € 3,8129*
€ 4,9929*
1
€ 5,90*
ab € 3,5781*
€ 5,1481*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,9929*
€ 5,94155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8829*
€ 5,81065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6029*
€ 5,47745
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8129*
€ 4,53735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,929* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.