Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 12, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 12, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 18
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 12, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 18
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 12, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 18
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 12, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 18
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 12, 1.7218 galvanisch verzinkt farblos, SW 18
Artikel-Nr.:
     5417F-p880804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426687265
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
s:
18
m:
10,8
d:
12
e:
21,10
Gewicht kg per 100:
1,416
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
1.7218
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
10,8 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1975
100
€ 4,30*
ab € 0,1864*
€ 0,2574*
6 Tage
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,203*
€ 0,2749*
8 Tage
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,2086*
€ 0,2786*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2176*
€ 0,2876*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1715*
€ 1,8238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8238*
€ 2,17032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.