Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200494
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323750120000
EAN/GTIN:
     4051426687265
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.375 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1975
100
€ 4,30*
ab € 0,1864*
€ 0,2574*
6 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,203*
€ 0,2749*
Lager 4BULW
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,2069*
€ 0,2769*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2176*
€ 0,2876*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2363*
€ 0,3163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.