Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M12 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200494
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40323750120000
EAN/GTIN:
     4051426687265
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,16 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 12
Ausführung:
1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.375· Normart ISO 4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1975
100
€ 4,30*
ab € 0,1864*
€ 0,2574*
5 Tage
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,203*
€ 0,2749*
1 Tag
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,2069*
€ 0,2769*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2176*
€ 0,2976*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2363*
€ 0,3163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.