Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 6,3x80, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 6,3x80, A 4 blank
ISO 1234 Splint 6,3x80, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426599834
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte Abmessung: 6,3 x 80
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
für Bolzen-Ø:
23-29
d:
6,3
l:
80
b:
12,6
c:
11,8
a:
2
für Schrauben Ø:
27-39
Splintloch Ø:
6,3
Gewicht kg per 100:
2,128
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
80
Durchmesser:
6,3
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3843*
€ 0,6143*
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,5092*
€ 0,8604*
6 Tage
175
25
€ 5,99*
ab € 0,5535*
€ 0,8689*
8 Tage
123
25
€ 5,59*
ab € 0,5689*
€ 0,8889*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,5839*
€ 0,9239*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6143*
€ 0,73102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5343*
€ 0,63582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5043*
€ 0,60012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4643*
€ 0,55252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4443*
€ 0,52872
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.