Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 6,3 x 80 A 4 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-012349409063080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409063080
EAN/GTIN:
     4051426599834
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 6,3 x 80 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.128 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 6,3x80, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, 6, 3x80, 3 x 80, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM12346380, 01234.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,9015*
€ 2,8115*
Lager 214
55
5
€ 4,30*
ab € 2,526*
€ 3,922*
6 Tage
75
5
€ 5,99*
ab € 2,7075*
€ 3,9845*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,9295*
€ 4,2295*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,288*
€ 4,758*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,922*
€ 4,66718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,572*
€ 4,25068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,472*
€ 4,13168
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,3465*
€ 3,98234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,1565*
€ 3,75624
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,0265*
€ 3,60154
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,956*
€ 3,51764
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,526*
€ 3,00594
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,5052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 19,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.