Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 Scheiben 36 (37x66x5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7090 Scheiben 36 (37x66x5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 36 (37x66x5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 36 (37x66x5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
ISO 7090 Scheiben 36 (37x66x5), 200 HV, Form B flach mit Fase, A4 blank, Produktklasse A
Artikel-Nr.:
     5417F-p879722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426665553
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A Abmessung: 36
Weitere Informationen:
Form:
B
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
5
d2:
66
d1:
37
d:
36
für Schrauben:
36
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
66 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Norm:
7090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,7751*
€ 1,2113*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,8445*
€ 1,236*
8 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 0,9236*
€ 1,3209*
7 Tage
160
10
€ 7,99*
ab € 0,9571*
€ 1,3271*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0927*
€ 1,5027*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,2113*
€ 1,44145
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,1813*
€ 1,40575
pro Box
ab 30 Boxen
€ 1,0551*
€ 1,25557
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0251*
€ 1,21987
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9951*
€ 1,18417
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,9451*
€ 1,12467
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,7751*
€ 0,92237
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7751* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.