Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 36 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 36 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Unterlegscheibe 36 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402928
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909440360000
EAN/GTIN:
     4051426665553
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 36 A 4 200 HV 10 Stück ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 36 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.944· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909440360000
Werksnummer:
8000211727
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,079600
Gewicht brutto Kg:
0,079600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
36
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,8445*
€ 1,256*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,9322*
€ 1,3013*
1
€ 5,90*
ab € 0,8713*
€ 1,3313*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,9651*
€ 1,3651*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0927*
€ 1,5427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3013*
€ 1,54855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2967*
€ 1,54307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1922*
€ 1,41872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1722*
€ 1,39492
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1122*
€ 1,32352
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9322*
€ 1,10932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,013* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.