| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070909440360000 Herst.-Nr.: 070909440360000 EAN/GTIN: 4051426665553 |
| |
|
| | |
| ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 36 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.960 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche DIN 125-1, 36, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7090360, 07090.944 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,7751* | € 1,2013* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,8445* | € 1,236* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,9236* | € 1,3209* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,9571* | € 1,3271* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,0927* | € 1,5027* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8445* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|