Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426632302
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 70 -H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8
s:
2
d:
4
l:
70
k:
3,1
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
70
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
Gewicht kg per 100:
0,65
Norm:
7045
Kreuzschlitz Größe:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0511*
€ 0,0782*
5 Tage
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,0577*
€ 0,0835*
7 Tage
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,0592*
€ 0,085*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0618*
€ 0,0886*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0467*
€ 1,6099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6099*
€ 1,91578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3737*
€ 1,6347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.