Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 5, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 5, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 5, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 5, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 5, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426015426
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfhöhe:
2,4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Normart:
ISO
Werkstoffart:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
dk:
8
Werkstoff:
Kunststoff
N:
1,2
d:
4
l:
5
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
5 mm
Gewicht kg per 100:
0,018
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
1,2
Norm:
1580
Vollgewinde:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0112*
€ 0,0178*
4 Tage
1800
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0386*
€ 0,0601*
5 Tage
2400
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0424*
€ 0,0624*
1 Tag
1680
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0435*
€ 0,0635*
6 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0456*
€ 0,0662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.