Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 4 x 5 ISO 1580 m.Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 4 x 5 ISO 1580 m.Schlitz Polyamid
Flachkopfschraube M 4 x 5 ISO 1580 m.Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370766
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015806000040005
EAN/GTIN:
     4051426015426
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M4x 5 Polyamid 200 Stück ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.600· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015806000040005
Werksnummer:
8000185704
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 4 x 5
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0112*
€ 0,0175*
3 Tage
1800
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0388*
€ 0,0598*
Lager 1955
2400
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0422*
€ 0,0622*
7 Tage
1680
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0435*
€ 0,0633*
6 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0455*
€ 0,0661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.