| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-015806000040005 Herst.-Nr.: 015806000040005 EAN/GTIN: 4051426015426 |
| |
|
| | |
| ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.018 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, kunststoffschraube ohne din m4, kunststoffschrauben ohne din, din 85 2x5, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schnellbauschrauben, M4x5, M 4 x 5, Kunststoff, unveredelt; naturfarben, AM158045, 01580.600 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0112* | € 0,0178* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0386* | € 0,0601* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0424* | € 0,0624* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0435* | € 0,0635* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0456* | € 0,0662* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|