Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09654016 16
EAN/GTIN:
     4057223534870
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
16 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
965
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
dk:
3
d:
1,6
l:
16
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0521*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6945*
€ 3,20646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2473*
€ 2,67429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.