Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg Haustürdichtung Silikon SC315 grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trelleborg Haustürdichtung Silikon SC315 grau
Trelleborg Haustürdichtung Silikon SC315 grau
Trelleborg Haustürdichtung Silikon SC315 grau
Artikel-Nr.:
     5417F-p878455
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     4031804040691
EAN/GTIN:
     4031804040691
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Absenkdichtung
Hauseingangstürdichtung
Haustürdichtung
SC 315 Haustürdichtung Eigenschaften: • Phantastisches Rückstellvermögen • Exzellente Alterungsbeständigkeit • Absolute Farbechtheit • Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken • Großer Toleranzausgleich (Funktionsweg bis zu 4,5 mm) • Dreikammersystem, dadurch erhöhter Schall- und Wärmeschutz • Minimaler Schließdruck • Leichte Montage • Hervorragende Temperaturbeständigkeit (–60 °C bis +200 °C) Verarbeitungsmerkmale: • Eingearbeiteter Faden im Kopfbereich verhindert Überdehnung und Schrumpf bei der Montage • Eckbereiche werden mit unserer Zange V 9500 auf Gehrung geschnitten • Falzhöhe: 15 mm • Anschlagluft: 5–8 mm • Nutbreite: 5 mm • Nuttiefe: 8 mm • Werkstoff: TSP-Silikon
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
SC 315 grau
Farbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Ja
Marke:
Trelleborg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 3,48*
€ 4,23*
2 Tage
300
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,31*
8 Tage
300
50
pro Meter
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 4,42*
1 Tag
300
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,7186*
€ 4,4486*
2 Tage
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 211,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.