| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p878453 Herst.-Nr.: 4031804040622 EAN/GTIN: 4031804040622 |
| |
|
| | |
| SC 312 Haustürdichtung Eigenschaften: • Phantastisches Rückstellvermögen • Exzellente Alterungsbeständigkeit • Absolute Farbechtheit • Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken • Großer Toleranzausgleich (Funktionsweg bis zu 4,5 mm) • Dreikammersystem, dadurch erhöhter Schall- und Wärmeschutz • Minimaler Schließdruck • Leichte Montage • Hervorragende Temperaturbeständigkeit (–60 °C bis +200 °C) Verarbeitungsmerkmale: • Eingearbeiteter Faden im Kopfbereich verhindert Überdehnung und Schrumpf bei der Montage • Eckbereiche werden mit unserer Zange V 9500 auf Gehrung geschnitten • Falzhöhe: 12 mm • Anschlagluft: 5–8 mm • Nutbreite: 4–5 mm • Werkstoff: TSP-Silikon Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Lief.-Art.-Nr.: | SC 312 grau | Farbe: | grau | Grundpreis: | Ja | Marke: | Trelleborg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 50 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 3,28* | € 4,01* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,40* | € 4,10* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 6,99* | ab € 3,53* | € 4,25* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,29* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,639* | € 4,4203* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 200,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|