Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger tzn L-Form 75 Import CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger tzn L-Form 75 Import CE
Pfostenträger tzn L-Form 75 Import CE
Pfostenträger tzn L-Form 75 Import CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p877558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231442
EAN/GTIN:
     4053569231442
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger l-form
Pfostenträger, L-Form, feuerverzinkt • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Bewährte Import-Qualität • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 624 Stück.
Weitere Informationen:
Maß B:
60 mm
Maß A:
75 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
d:
200
Maß S:
4 mm
b:
60
Lochzahl:
6
Anschluss:
mit Lasche
Breite (A):
75
e:
16
c:
100
a:
75
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Maß E:
16 mm
Maß D:
200 mm
Maß C:
100 mm
Stärke:
4 mm
Laschenhöhe:
100 mm
Laschenbreite:
60 mm
höhenverstellbar:
nein
Dollenhöhe max.:
200 mm
Durchmesser Dolle:
16 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Anschlussplatte Länge:
75 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Qualität, L-Form,, feuerverzinkt,, Holzverbinder, Pfostenträger,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
970
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,23*
7 Tage
970
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,24*
7 Tage
825
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,29*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,85*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.