Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger tzn L-Form 75 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger tzn L-Form 75 CE
Pfostenträger tzn L-Form 75 CE
Pfostenträger tzn L-Form 75 CE
Artikel-Nr.:
     4012-784675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231442
EAN/GTIN:
     4053569231442
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger l-form
Pfostenträger, L-Form, feuerverzinkt

• Bewährte Import-Qualität • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 624 Stück.

Weitere Informationen:
A:
75 mm
B:
60 mm
C:
100 mm
D:
200 mm
E:
16 mm
S:
4 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
757
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,20*
7 Tage
757
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,22*
7 Tage
643
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,26*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,82*
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.