Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 20, runde Flügelform, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 20, runde Flügelform, A4 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 20, runde Flügelform, A4 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 20, runde Flügelform, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p874030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     315-4-20
EAN/GTIN:
     4050128014737
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d edelstahl (...
Flügelmuttern deut. Form DIN 315 A4 DN M20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
18,00
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
DN
d3:
20 mm
d2:
35
d1:
20
m:
21
h:
46,5
e:
90
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
A4
Ausführung:
runde Flügelform
Oberfläche:
blank
Flügelstärke:
-
Flügelbreite:
90
Höhe:
46,5
Außendurchmesser:
35
Durchmesser:
20
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, DIN, 315, Flügelmuttern, M, 20,, runde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,546*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,306*
€ 19,40414
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,106*
€ 19,16614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,336*
€ 18,24984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,766*
€ 17,57154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,296*
€ 17,01224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,546*
€ 13,73974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.