Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x26, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x26, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x26, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x26, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x26, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 10x26, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p874015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7-2-10X26
EAN/GTIN:
     4050128047438
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A1 m6 10X26
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Gewicht per 100 in kg:
1,66
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4305
Länge:
26
Durchmesser:
10
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3155*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5647*
€ 5,43199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4684*
€ 0,5574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.