Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 5 x 10 x 6 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 5 x 10 x 6 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 5 x 10 x 6 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 5 x 10 x 6 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 5 x 10 x 6 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     705-2-5G
EAN/GTIN:
     4050128051343
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellringe DIN 705 A2 5 m. DIN 914 M3X4
Weitere Informationen:
d3:
M 3
d2:
10 mm
d1:
5
b:
6 mm
Durchmesser:
5
Gewicht per 100 in kg:
0,30
Gewindestift:
M 3x4
Normart:
DIN
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 a 5x10x6, din 705, din 705a, 705-5-A2-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3158*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1355*
€ 3,73125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5595*
€ 0,66581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5089*
€ 0,60559
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4258*
€ 0,5067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3958*
€ 0,471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.