Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     705-2-32G
EAN/GTIN:
     4050128051220
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellringe DIN 705 A2 32 m. DIN 914 M8X12
Weitere Informationen:
d3:
M 8
d2:
50
d1:
32
b:
16
Durchmesser:
32
Gewicht per 100 in kg:
14,50
Gewindestift:
M 8x12
Normart:
DIN
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
16 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 stellringe b 16, 705-32-A2-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9373*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3888*
€ 12,36267
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7988*
€ 11,66057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8073*
€ 4,53069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6573*
€ 4,35219
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9373*
€ 3,49539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.