Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,9 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form P, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,9 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,9 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,9 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben - Blechgewinde 3,9 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p873498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7504-2-3,9X16P
EAN/GTIN:
     4050128056386
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
Bohrschrauben Senkkopf DIN 7504 A2 H 3,9X16 Form P
Weitere Informationen:
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,11
dp max.:
3,2
dk:
7,5
s:
2
d:
3,9
l:
16
k:
2,3
Form:
P
für Blechdicken:
0,7 - 2,4
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7504
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,0137*
€ 0,0227*
1 Tag
1167
€ 5,90*
ab € 0,0284*
€ 0,0473*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.