Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     966-2-6X55Z
EAN/GTIN:
     4050128203902
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschr. Kreuzschlitz Z DIN 966 A2 Z M6X55
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
3
Länge:
55
Spitze:
ohne
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
dk:
11
Werkstoff:
A2
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
55
b:
28
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 6
Gewicht per 100 in kg:
1,09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.